3C-10B カメラ用ワンケーブル(映像・音声・電源) NSK(日本セキュリティ) 71094914

NSK(日本セキュリティ)

カメラ用ワンケーブル(映像・音声・電源) ケーブル長 10m、3C-10B、1個

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)10 注文コード71094914 品番3C-10B
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,569
販売価格(税別)
7,790
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る
仕様映像ライン:BNC(オス)-BNC(オス)、音声ライン:RCA(オス)-RCA(オス)、電源ライン:DCプラグ-DCソケット ケーブル長(m)10
注意
※L=30m以上のケーブルは、消費電流500mA以上のカメラ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする