岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71141779
品番
ELE44002DNPN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
63
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.2
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
3880
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)