デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71148438 品番 DT4261(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

現場でのトラブル解析に貢献。
作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能)
テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター)
テストリードとキャップを一体化。
高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)

直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt. 交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz〜1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47 質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3 幅(mm)87 奥行(mm)47 高さ(mm)185 用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート 付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1 仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ 連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信) 機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) 周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz〜1kHz、[直流+交流]DC40Hz〜1kHz、【LoZV】DC40Hz〜1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz〜1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz〜99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz〜9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり) 交流電流(A)0.6〜10/3レンジ、[クランプ測定]10〜1000/7レンジ 直流電流(A)0.6〜10/3レンジ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05〜5回/s、周波数:1〜2回/s) 交流/直流電圧[直流+交流]6V〜1000V/4レンジ ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V〜1.8V 静電容量【静電容量レンジ】1μF〜10mF/5レンジ 導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz〜500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz〜500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz〜500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5% 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

デジタルマルチメータ DT4261 製品紹介
これは便利!テストリード編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする