![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05143118/ | 2026/09/01 10:29:35 |
![]() | イノベックス(旧:ダイオ化成) 【オーダー】ダイオサンシャインソフト |
|
|
| 特長: | (N-2900)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。 0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。 (N-3330)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。 0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。 |
|---|---|
| 用途: | (N-2900)アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!、(N-3330)ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為ご注文のキャンセル、返品はお受けできません。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※大型車が入れない場所への配送はできません。 ※火の近くで使用しないでください。 ※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。 ※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。 ※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。 ※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。 |
| 幅(m): | (N-2900)0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7(N-3330)0.9、1.35、1.5、1.8、2.1 |
| 長さ(m): | 1~99 |
| 色: | 透明 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 目合い(mm): | (N-2900)0.75、(N-3330)0.6 |
| 透光率(%): | (N-2900)約90、(N-3330)約86 |
| 織り方: | 平織 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 開口率(%): | (N-2900)70、(N-3330)66 |
| 防除対象: | (N-2900)コナガ、アブラムシ類(N-3330)アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

