![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05143862/ | 2026/08/26 15:51:05 |
![]() ※使用例(グリーン) | 萩原工業 【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート |
|
|
| 特長: | しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。 防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。 |
|---|---|
| 用途: | 低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 |
| 注意: | ※ハトメピッチは250~350mmです。 ※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。 ※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。 ※シート短辺の右端に防炎ラベルが1枚縫付けられています。 |
| 形状: | 折りたたみタイプ |
| 色: | グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト |
| 材質(シート): | ポリプロピレン |
| 伸度(%): | 縦16×横25 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 113 |
| 引裂強度(N): | 縦250×横250 |
| シート厚さ(mm): | 0.52 |
| 材質(ハトメ): | アルミニウム(刻印有り) |
| ハトメ内径(mm): | 12 |
| ハトメ外径(mm): | 23 |
| 引張強度(N/3cm): | 縦630×横560 |
| 特性: | 防炎、通気性 |
| 材質(ロープ): | ポリプロピレン |
| 耐候年数(年): | 約0.5(目安) |
| ハトメ: | #28 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

