![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05143863/ | 2026/10/05 05:14:20 |
![]() ※使用例(グレー) | 萩原工業 【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート |
|
|
| 特長: | 約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。 |
|---|---|
| 注意: | ※ハトメピッチは250~350mmです。 ※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。 ※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。 ※シート短辺の右端に防炎ラベルが1枚縫付けられています。 |
| 仕様: | 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% |
| 形状: | 折りたたみタイプ |
| 色: | グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト |
| 材質(シート): | ポリプロピレン |
| 伸度(%): | 縦15×横18 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 116 |
| 引裂強度(N): | 縦230×横280 |
| 材質(ハトメ): | アルミニウム(刻印有り) |
| ハトメ内径(mm): | 12 |
| ハトメ外径(mm): | 23 |
| 引張強度(N/3cm): | 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 |
| 特性: | 耐候、防炎 |
| 材質(ロープ): | ポリプロピレン |
| 耐候年数(年): | 約3(目安) |
| ハトメ: | #28 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

