※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージ(プラケース付/L=50)

(1件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法(mm)10.59 注文コード71315738 品番EP10.59(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は呼び寸法・内容量など3000種類から選べます 他の種類を見る

硬度は全てHRC58以上になります

呼び寸法(mm)10.59 長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5 直径不同(μm)1.3 真円度(μm)1.3 校正証明書付き
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09486812
2017-10-25
用途:
内径の検査
茨田製作所 様

とても安価で気に入ってます。入れ物にも寸法があり管理がやり安いのでありがたい。空気孔があるタイプがありば尚いいんですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする