現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05149849/2026/08/27 22:12:54
- 【オーダー】PB(パーティクルボード) 15mm ノーブランド 71757718
ノーブランド
【オーダー】PB(パーティクルボード) 15mm
注文コード71757718
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥109~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):1~1850
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):15
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
新潟県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
新潟県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)29,780/税込32,758
新潟県数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
新潟県数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
長野県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
長野県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)20,450/税込22,495
長野県数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
長野県数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)17,380/税込19,118
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)34,500/税込37,950
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)64,020/税込70,422
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)99,540/税込109,494
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)221,440/税込243,584
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)12,910/税込14,201
東北地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
東北地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)45,620/税込50,182
東北地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)70,540/税込77,594
東北地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
関東地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関東地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
関東地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
関東地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
北陸地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
北陸地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)20,450/税込22,495
北陸地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
北陸地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
中部地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
中部地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)20,450/税込22,495
中部地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
中部地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
関西地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関西地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
関西地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
関西地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
中国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
中国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)29,780/税込32,758
中国地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
中国地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
四国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
四国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)29,780/税込32,758
四国地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
四国地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)12,910/税込14,201
九州地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
九州地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)45,620/税込50,182
九州地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)70,540/税込77,594
九州地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)