現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05149850/2026/09/01 19:20:58
- 【オーダー】PB(パーティクルボード) 18mm ノーブランド 71757727
ノーブランド
【オーダー】PB(パーティクルボード) 18mm
注文コード71757727
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥129~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):1~1850
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):18
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
新潟県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)34,890/税込38,379
新潟県数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
新潟県数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
長野県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)23,900/税込26,290
長野県数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
長野県数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)19,680/税込21,648
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)75,900/税込83,490
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)117,300/税込129,030
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)221,440/税込243,584
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)14,440/税込15,884
東北地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)53,930/税込59,323
東北地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)82,800/税込91,080
東北地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)9,200/税込10,120
関東地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)31,820/税込35,002
関東地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)48,430/税込53,273
関東地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
北陸地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)23,900/税込26,290
北陸地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
北陸地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
中部地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)23,900/税込26,290
中部地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
中部地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)9,200/税込10,120
関西地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)31,820/税込35,002
関西地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)48,430/税込53,273
関西地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
中国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)34,890/税込38,379
中国地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
中国地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
四国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)34,890/税込38,379
四国地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
四国地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)14,440/税込15,884
九州地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)53,930/税込59,323
九州地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)82,800/税込91,080
九州地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)