椿本チエイン
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・サイズ
など
458
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
減速比
100
サイズ
745
注文コード
72183257
品番
HMTK0745H100-K3YC
参考基準価格(税別)
¥146,296
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
マウントコード:K3YC 減速機段数:3 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:396 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:297 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:198
減速比
100
サイズ
745
タイプ
ハイポイドギヤヘッド
取付方式
出力軸中空
定格入力(kW)
0.75
軸配置
出力軸中空
許容ラジアル荷重(N)
6272
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません