現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08071907/2026/10/16 20:38:02
RfPB20 【オーダー】置床パーティクルボード 20mm Sakura-Well 72189489
Sakura-Well
【オーダー】置床パーティクルボード 20mm
注文コード72189489
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥390~
特長:置床工法用の床下地材として使用されるパーティクルボードです。
寸法安定性と面剛性に優れ、反りやたわみが出にくく、安定した床下地を形成します。
品質のばらつきが少なく、コストパフォーマンスにも優れた置床専用PBです。
用途:集合住宅や分譲・賃貸マンションをはじめ、オフィスビル、商業施設、公共施設、学校、病院、研究施設など、設備更新やレイアウト変更が想定される建築物で幅広く使用されます。
また、OAフロアやフリーアクセスフロアの下地材として、電気・通信・LAN・空調・給排水設備などの床下設備を効率的に収納・保護する用途にも適しており、メンテナンス性の向上に貢献します。
注意:※本製品は屋内・乾燥環境での置床用途を前提とした床下地材です。
※屋外、湿気の多い場所、水濡れが想定される環境、ならびに直貼り施工での使用はできません。
※また、支持脚・束を使用しない施工や、用途・使用条件が本来の目的と異なる場合には、性能を十分に発揮できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):50~1810
幅(mm):50~600
厚さ(mm):20
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
新潟県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,500/税込¥12,650
新潟県数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
新潟県数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,400/税込¥64,240
新潟県数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
新潟県数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
長野県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
長野県数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
長野県数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,360/税込¥43,296
長野県数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
長野県数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,350/税込¥11,385
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥23,390/税込¥25,729
北海道地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,020/税込¥70,422
北海道地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥128,800/税込¥141,680
北海道地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥175,190/税込¥192,709
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
東北地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
東北地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
東北地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥90,850/税込¥99,935
東北地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥123,050/税込¥135,355
東北地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,240/税込¥5,764
関東地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,610/税込¥11,671
関東地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関東地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,900/税込¥58,190
関東地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥71,050/税込¥78,155
関東地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
北陸地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
北陸地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
北陸地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,360/税込¥43,296
北陸地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
北陸地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
中部地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
中部地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
中部地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,360/税込¥43,296
中部地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
中部地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,240/税込¥5,764
関西地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,610/税込¥11,671
関西地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関西地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,900/税込¥58,190
関西地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥71,050/税込¥78,155
関西地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
中国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,500/税込¥12,650
中国地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
中国地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,400/税込¥64,240
中国地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
中国地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
四国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,500/税込¥12,650
四国地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
四国地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,400/税込¥64,240
四国地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
四国地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
九州地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
九州地方数量11~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
九州地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)¥90,850/税込¥99,935
九州地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)¥123,050/税込¥135,355
九州地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)