椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
トップチェーンコンポーネント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トッププレート幅(mm):114.3 ピン仕様:ステンレスピン 許容速度(m/min)潤滑なし:50 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):190 低摩擦・耐摩耗 搬送タイプ:曲線搬送用
注文コード
72281433
品番
TPUH1143-BO-T-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレート幅(mm):114.3 ピン仕様:ステンレスピン 許容速度(m/min)潤滑なし:50 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):190 低摩擦・耐摩耗 搬送タイプ:曲線搬送用
形状
TPUH-BO
色
ブラウン
チェーンピッチ(mm)
38.1
タイプ
リンク
使用温度範囲(℃)
-20〜(65)80
概略質量(kg/m)
1.2
最大許容張力(kN)
0.98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)