125ミリ充電式ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72335427 品番 GA518DZ
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート

研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3〜6 ) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) セット内容本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売) 長さ(mm)382 幅(mm)151 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 高さ(mm)140 電源(V)直流18 電圧(V)18 砥石径(Φmm)125 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×151 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72335402
2020-02-20
用途:
研削作業

回転数を調整できるので、いろいろな作業に使用できる。バッテリー式だが力も十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする