エスコ
エスコの 蛍光灯
エスコの LED蛍光灯
直管形LED作業灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
72742007
品番
EA815LA-17B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防塵、防雨構造。
材質
ポリカーボネート、塩化ビニル
全長(mm)
1,440
質量(kg)
1.8
サイズ
パイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm)
周波数(Hz)
50/60
シリーズ
Rabbinet
電源
AC100V(50/60Hz)
相関色温度(K)
5,000
平均演色評価数
84Ra
保護等級
IP65
光源
直感型LEDランプ昼白色
照明装置
電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色
定格入力電流(A)
0.16
定格消費電力
16W
電線仕様
VCT0.752×3心×1
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.0
明るさ(Lm)
2,400
注意
※直管形LEDランプは定格入力電圧100/200/240V対応可能ですが、電源プラグにより使用電圧は異なります。ご注意ください。
※特性値は定格入力電圧、安定時の値です。
※エネルギー消費効率は「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。