アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72743004
品番
A4360
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥49,060
販売価格(税別)
¥
44,600
バスケットに入れる
両面易接着タイプです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
250
サイズ
1000mm×20m
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
アズワン品番
63-2885-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。