VL-V572L-S カラーカメラ玄関子機 パナソニック(Panasonic) 72765605

カラーカメラ玄関子機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72765605 品番VL-V572L-S
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥27,390
販売価格(税別)
24,900
付属品小ねじ:4mm×25mm×2、木ねじ:3.8mm×20mm×2 材質難燃樹脂 シルバー 質量(g)約175 取付方式JIS1個用スイッチボックス適合 電源ドアホン親機より供給 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×26.5(突起部除く) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 使用環境湿度(%)90以下 防水性IPX3 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約170°、垂直約130°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする