NL-27(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 普通騒音計 リオン 72768283

 

NL-27(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 普通騒音計 リオン 72768283 NL-27(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 普通騒音計 リオン 72768283

普通騒音計

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様- 注文コード72768283 品番NL-27(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥185,900
販売価格(税別)
169,000
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

107dBの広いリニアリティレンジを有し、30〜130dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定が可能。

測定範囲65dB〜140dB 周波数範囲20Hz〜8kHz 付属品ウインドスクリーン×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、シリコーンカバー×1、ストラップ×1、単4形乾電池(アルカリ)×2 仕様- 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4形乾電池2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×120×23.5 周波数特性A特性、C特性 使用湿度範囲10%〜90%RH(結露のないこと) 校正証明書付き
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様 プレゼントがあたる!
2019-08-05
用途:
工場内の騒音調査に使用しています。
対象商品:
19243376

操作方法も簡単で作業時間が短縮できて、使い勝手が良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする