ES100L(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) デジタル台はかり オーハウス 72768554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかり

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72768554 品番 ES100L(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥109,890
販売価格(税別)
99,900

薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり
電源を入れてすぐ使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
計量台には水平調整脚付き
高さ調整付き表示部取付プレート標準付属
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン

種類エコノミー台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 最小表示(g)50 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)520×400×75 種別調整脚付 ケーブル長(cm)表示部〜計量部/コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時) 材質(天板)SUS304 付属品ACアダプタ 表示部LCD表示 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池6本(別売) 質量(kg)13.6 用途現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※コイルケーブルは画像より削除しております。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-12
用途:
パレットの簡易重量測定
対象商品:
07101857

簡易的に測るには悪くもなく。水平器がないので自前がないとはかりようがない。最低数が0.02キロ
なのですが、25グラム乗っけても反応がありません。なぜか取り除くとマイナス表示に。。。精密・軽量測定には向きませんね。

2016-07-06
用途:
輸出貨物の重量計測
対象商品:
07101875

大きいものでも デジタル表示部分が別になっているので 便利です。
場所もとらないので 助かりました。

イズミ電子株式会社 様 2012-07-25
用途:
電子部品を当社では輸出しております。輸出に出す部品、部材を出荷毎に計測するために使用。
対象商品:
07101875

アナログの量りに比べ作業効率が格段に上がりました。
屋根はついていますが、外での作業になるため強風時揺れることが良くありましたが
荷を載せる部分が大きいため安定して計測ができるようになった。

少数点第一位までしか測定出来ないため、細かいものには不向き
電源を入れてから起動までの時間が長い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする