付属品ガイドプレート 2個、六角穴付きボルト(M6×L12) 8本、取扱説明書 1冊、ダミーロードセル 1個、浮き上がり防止金具 1個、ワッシャー 4個、アースケーブル 1本
仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CC010-500K〜50T/CC010-2T〜50T-C3
材質SUS304相当
質量(kg)約20
容量(ロードセル)50T
質量(g)-
寸法L(mm)140
寸法H(mm)85
寸法A(mm)280
寸法F(mm)230
寸法D(mm)16
寸法E(mm)25
表面処理-
寸法B(mm)180
寸法C(mm)190.5
寸法T(mm)-
寸法P(mm)5.5
寸法M(mm)150
寸法N(mm)Φ18
寸法O(mm)Φ32
寸法I(mm)90
寸法J(mm)67.5
寸法G(mm)25
寸法K(mm)195
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±58.84kN[±6tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ外径:Φ45mm 内径:Φ18mm 高さ:10mm
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±3(方向性無し)
移動量許容水平:±3(方向性無し)