NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具 許容過負荷- 注文コード72772168 品番FCA-CMP1-10T-S
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品ベアリングプレート 1個、ガイドプレート 1個、六角穴付きボルト(M5×L6) 3個、取扱説明書 1冊 仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具 適合機種CMP1-10T 材質SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装) 質量(kg)約18 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)100 寸法H(mm)70 寸法A(mm)270 寸法F(mm)- 寸法D(mm)115 寸法E(mm)20 表面処理- 寸法B(mm)200 寸法C(mm)200 寸法T(mm)- 寸法P(mm)M20 寸法M(mm)32×22 寸法N(mm)120 寸法O(mm)Φ200 寸法I(mm)25 寸法J(mm)80 寸法G(mm)140 寸法K(mm)65 寸法Q(mm)44×28 U- 許容荷重(水平)±58.84kN[±6tf] 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷- 移動量(mm)許容水平:±10 移動量許容水平:±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする