仕様●ヒステリシス:0.025%R.O.●クリープ:0.025%R.O./20 min●クリープ回復:0.025%R.O./20 min●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃
材質(起歪体)ステンレス鋼
質量(kg)約0.9
質量(g)-
配管方法-
精度-
表面処理-
定格容量4.903kN
電源電圧(V)-
定格出力2mV/V±0.02mV/V(圧縮)、-2mV/V±0.02mV/V(引張)
保護等級IP68相当
温度補償(℃)-10〜70
繰返し性0.025%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)2000
ケーブルΦ4.7、4芯シールド付 6m直結、 先端Y型圧着端子付
最大印加電圧(V)20
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.15
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜80
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.025%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗420Ω±40Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
端子箱-
電流出力-