東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
オーロラクリアピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24本)
注文コード
72776893
品番
AP004992
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、ワイヤー
色
クリア
長さ(cm)
10.5
分類
デコレーションピック
高さ(cm)
10.5
寸法(Φcm)
0.8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。