iPhone 13 Pro TPUソフト リング付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード72788574 品番RT-P32TC30/SVM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

落下防止&衝撃吸収360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。不意の落下を防ぐリングは便利なスタンドとしても使用可能。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。

用途モバイルアクセサリー 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄 ケース形状ノーマル シルバー 質量(g)80 タイプケース型 対応機種iPhone 13 Pro 特性フィンガーリング付、スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付 ケースソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする