NITRO 液晶ディスプレイ(21.5型/1920×1080/HDMI、ミニD-Sub/スピーカー:あり/IPS/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802119 品番VG220QE3bmiix
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:3.6、梱包サイズ:128(縦)×5463(横)×369(高さ)cm】

仕様●画面数:1●画面モード:Full HD●パネル技術:IPS(In-plane Switching)テクノロジー●対応時間:1ms、ピクセル・ピッチ:0.24mm●水平可視角度:178°●垂直可視角度:178°●マウントタイプ:壁面取付可●水平同期周波数:30 kHz から 85 kHz●チルト角度:-5° から 20°●アクティブ・ディスプレイ・エリア(mm):479×260●スクリーン表面:アンチグレア●カバーガラス:なし●内蔵スピーカー:あり●スピーカー出力:2W●VESAマウント対応:あり●VESAマウント規格:100×100●サポートされるカラー:1670万色●DCR (Dynamic Contrast Ratio):100000000:1●色域:99% sRGB●ネイティブコントラスト比:1000:1●環境にやさしい:あり●ヘッドホン:あり●VGA:あり●待機電力消費量(Energy Star):500mW●オフモード電力消費量(エネルギースター):300mW●最大電力消費量(Energy Star):25W●登録時消費電力(Energy Star):15W 質量(kg)概算:2.3、スタンドあり:2.65 寸法H(mm)288、スタンド:378.4 寸法D(mm)65、スタンド:237 寸法W(mm)493、スタンド:493 最大解像度1920×1080、1920×1080@75Hz(VGA)、1920×1080@100Hz(HDMI) 色(本体) 画面サイズ表示可能:54.6 cm (21.5") バックライトLED アスペクト比16:9 色深度6-bit+FRC リフレッシュレート(Hz)標準:100 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする