セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ86HB
耐熱温度(℃)100
可使時間(分)3 (20℃時)
強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2
硬化時間(時間)4〜5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率0.010mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4