dynabook R9/X (Core Ultra 7 155H/32GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72807807 品番P1R9XPBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

FHD/Wi-Fi 6E/約1050g

仕様●CPU:インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 155H〈16コア〉●メモリ:32GB(交換・増設不可)(LPDDR5X)●バッテリー駆動時間(JEITA測定法 3.0):約11時間(動画再生時)/約27時間(アイドル時) 質量(kg)約1.05 ディスプレイ14.0型 WUXGA(16:10) 高輝度・高色純度・広視野角(Low blue light、ノングレア) OSWindows 11 Home アプリケーションMicrosoft Office Home& Business 2021、Microsoft 365 Basic SSD512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする