aiwa tab AG10 (MT8781 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.3型IPS/SIMスロット:なし/2000x1200px)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72808096 品番JA3-TBA1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット

付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付) 仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ 有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素 ディスプレイ10.3 解像度2000×1200ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応) OSAndroid13 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.2 内蔵マイクあり 容量(GB)128 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする