![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05165133/ | 2026/10/03 00:01:24 |
![]() | トーフレ 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオン |
|
|
| 特長: | パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。 パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。 先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。 |
|---|---|
| 用途: | 配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収 |
| 注意: | ※使用環境によっては上記推奨条件でも適用出来ない場合が御座います。 ※全長製作交差は 0%~+3% になります。 |
| 流体: | 冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。) |
| 使用温度範囲(℃): | 推奨:0~100 |
| 常用圧力(MPa): | 1 |
| 金具: | ユニオン オスアダプターorメスアダプター |
| 最高使用温度(℃): | 100 |
| 材質(チューブ): | SUS304 |
| 材質(継手): | 炭素鋼(メッキ) |
| 口径: | 10A~25A |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

