![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05165135/ | 2026/11/19 06:27:04 |
![]() | トーフレ 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン |
|
|
| 特長: | 先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。 袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。 メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。 炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。 |
|---|---|
| 用途: | 配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 |
| 注意: | ※使用環境によっては上記推奨条件でも適用出来ない場合が御座います。 ※全長製作交差は 0%~+3% になります。 |
| 流体: | 冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) |
| 使用温度範囲(℃): | 推奨:-40~300 |
| 常用圧力(MPa): | 1 |
| 金具: | ユニオン オスアダプターorメスアダプター |
| 最高使用温度(℃): | 300 |
| 材質(チューブ): | SUS316L |
| 材質(継手): | 炭素鋼(シルバー塗装) |
| 口径: | 10A~50A |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

