現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05165138/2026/10/03 00:01:26
TF-5000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル トーフレ 72818778
トーフレ
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル
注文コード72818778
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,429~
特長:固定ニップル付フレキシブルチューブ
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途:配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
注意:※使用環境によっては上記推奨条件でも適用出来ない場合が御座います。
※全長製作交差は 0%~+3% になります。
流体:冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃):推奨:-40~300
常用圧力(MPa):1
金具:ニップル
最高使用温度(℃):300
材質(チューブ):SUS316L
材質(継手):ステンレス鋼 SUS304
口径:10A~50A
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)