![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06922241/ | 2026/09/27 03:52:28 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | GIKEN(川口技研) 【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー |
|
|
| 特長: | 美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。 |
|---|---|
| 用途: | ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ |
| 注意: | ※幅W寸法は外々幅寸法とは異なります。 ※本製品は、室内専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。 ※塗装仕上げのため金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。 ※ブラック色は、埃や油汚れなどが目立つ場合があります。 ※1均等にかけた際の目安重量です。 ※木野縁(水平方向)、石膏ボードのみ、軽天下地、コンクリート、壁面へは取付けできません。 ※手が届く高さ目安の計算式:身長×1.2(mm) ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 付属品: | べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 |
| 取付可能対象: | 下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 |
| 質量(kg): | 15(目安) |
| 色: | BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) |
| 高さ(mm): | 200~600 |
| タイプ: | 水平天井専用 |
| 取付寸法(mm): | 450~1820 |
| 材質(表面): | ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 |
| 取付穴寸法(mm): | 69×87.6 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

