現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05167061/2026/09/29 11:43:43
- 【オーダー】サイズオーダー#3000国産ブルーシート・カラーシート 萩原工業 72909577
萩原工業
【オーダー】サイズオーダー#3000国産ブルーシート・カラーシート
注文コード72909577
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,620~
特長:0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途:サイズ指定のブルーシートが必要な際
注意:※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。
※各種物性は測定値であり、保証値ではありません。
形状:折りたたみタイプ
厚さ:#3000
材質(シート):ポリエチレン
質量(g/m<sup>2</sup>):153
引裂強度(N):縦150×横100
シート厚さ(mm):0.25
材質(ハトメ):アルミ
ハトメ内径(mm):12
引張強度(N/5cm):縦665×横575
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)