![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05167062/ | 2026/10/04 17:07:05 |
![]() | 萩原工業 【オーダー】サイズオーダー#4000国産UVシート(シルバー・グリーン) |
|
|
| 特長: | 0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。 寸法の精度は概ね±3%です。 |
|---|---|
| 用途: | サイズ指定のUVシートが必要な際 |
| 注意: | ※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。 ※各種物性は測定値であり、保証値ではありません。 |
| 形状: | 折りたたみタイプ |
| 厚さ: | #4000 |
| 材質(シート): | ポリエチレン |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 212 |
| 引裂強度(N): | 縦150×横150 |
| シート厚さ(mm): | 0.36 |
| 材質(ハトメ): | アルミ |
| ハトメ内径(mm): | 12 |
| 引張強度(N/5cm): | 縦1150×横1100 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

