![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06924255/ | 2026/08/08 15:52:08 |
![]() | 愛知製鋼 【オーダー】SUS316 アングル |
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。 2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。 |
|
|
| 特長: | 熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。 |
|---|---|
| 用途: | 建築、船舶、鉄道、産業機械など |
| 注意: | ※長さは1mm単位での指定となります。 ※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。 ※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。 ※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ステンレス(SUS316) |
| 規格: | JIS G4317 |
| 切断方法: | バンドソー切断 |
| 切断公差: | -0~+10mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |