現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/7295/4607/2026/11/06 03:34:31
AC2106 AC2106 エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様) バートル 72954607
バートル
AC2106 エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様)
注文コード72954607
品番AC2106
内容量1枚
参考基準価格(税別)¥7,600
単価(税別)
¥3,898
特長:フルハーネス・安全ベスト・ショルダーなど各種ワークギア装着時にファンとの接触を軽減する、多機能ポケットを配備したハイバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。今期最高クラスの遮熱効果(-15℃)を実現したアルミコーティング加工と、軽量・冷感性を備えたマイクロナイロンシェル素材を採用。UVカット(UPF50+)・撥水加工付き。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。アームハイバックファン、フックハンガー、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。半袖ならではの脇・袖口に抜ける涼しさが特長。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)、胸・袖ペンポケットを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
用途:AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
注意:※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。
色:ブラック
サイズ:XXL
肩幅(cm):52
着丈(cm):72
バスト(cm):130
袖丈:29
グリーンマーク:認定
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)