AQRVDOH3D0880 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019206 AQRVDOH3D0880 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019206 AQRVDOH3D0880 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019206

アクアREVOドリル オイルホール3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)8.8 注文コード73019206 品番AQRVDOH3D0880
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は直径など131種類から選べます 他の種類を見る

アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。

溝長(mm)47 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)9 直径(Φmm)8.8 材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26-30 直径許容差h7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする