現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05172128/2026/09/27 12:11:57
- 【オーダー】カット販売 カラーMDF 5mm ノーブランド 73064943
※カラーバリエーションは8種類。左から、青・緑・黄・オレンジ・赤・黒・ライトグレー・グレー。
ノーブランド
【オーダー】カット販売 カラーMDF 5mm
注文コード73064943
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥74~
特長:MDF自体に着色しているので、カットした切断面も同じ色になります。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常のMDF同様、水に弱いので濡れると膨みます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):5
色:黒、グレー、ライトグレー、赤、オレンジ、黄、青、緑
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
新潟県数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
新潟県数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
新潟県数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
新潟県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥98,650/税込¥108,515
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
長野県数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
長野県数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
長野県数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
長野県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,430/税込¥71,973
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,540/税込¥8,294
北海道地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,630/税込¥31,493
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,380/税込¥44,418
北海道地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,020/税込¥70,422
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥221,440/税込¥243,584
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
東北地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
東北地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
東北地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
東北地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥155,380/税込¥170,918
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関東地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関東地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関東地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関東地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥89,070/税込¥97,977
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北陸地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
北陸地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
北陸地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
北陸地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,430/税込¥71,973
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
中部地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
中部地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
中部地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
中部地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,430/税込¥71,973
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関西地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関西地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関西地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関西地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥89,070/税込¥97,977
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
中国地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
中国地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
中国地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
中国地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥98,650/税込¥108,515
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
四国地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
四国地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
四国地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
四国地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥98,650/税込¥108,515
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
九州地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
九州地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
九州地方数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
九州地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)¥155,380/税込¥170,918
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)