スモールテレスコープ MoniQuick5×10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093643 品番-
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

胸ポケットにピッタリ。万年筆サイズのスモールテレスコープ。
対物側から覗くと5倍の簡易ルーペに早変わり。

質量(g)23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×113 倍率(倍)5 視界100m(1000m先)、29°(見かけ) 最短合焦距離4m 対物レンズ有効径(mm)10 防水性防沫 ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする