PH738 LEDヘッドランプ USB充電式 日本光具 73385542

PH738 LEDヘッドランプ USB充電式 日本光具 73385542 PH738 LEDヘッドランプ USB充電式 日本光具 73385542
日本光具

LEDヘッドランプ USB充電式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73385542 品番PH738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施しており、強いグリップ力でヘルメットにも直接ライトを装着できます。
スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することが出来ます。
本体から伸び出たUSBコネクタから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。
また、充電時に充電コードを用意する手間もありません。
電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。

電球の種類LED 付属品専用ストッパー付ヘッドバンド 仕様バッテリーインジケーター搭載、USB充電システム搭載、ダブルスイッチシステム搭載 質量(g)99 電源充電式(専用リチウムイオンバッテリー内蔵) 本体寸法(mm)43×57×40 保護等級IP44 使用電池充電式(専用リチウムイオンバッテリー内蔵) 防塵防水性能IP44 耐衝撃性2m 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(スポット)HIGH:350、LOW:40、(ワイド)HIGH:80、MID:40、LOW:15 照射距離(m)108 点灯時間(時間)(スポット)HIGH:6、LOW:14、(ワイド)HIGH:4、MID:8、LOW:22 最大点灯時間(スポット)HIGH:6時間、LOW:14時間、(ワイド)HIGH:4時間、MID:8時間、LOW:22時間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
株式会社中島製作所 様 2019-12-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
73385542

明るさ、軽さ共にいいです。USB充電というところもいい。それだけに価格は高いですね。

ビーンズユー株式会社 様 2019-08-24
用途:
現場の機械点検作業
対象商品:
73385542

仕分け装置の点検作業、トラブル処理、電気工事
での、暗い場所での作業が
このLEDヘットランプが必要で
明るさ調整が最適です。

スズキ設備 様 2019-01-18
用途:
天井裏、ピット、パイプシャフトなどの配管
対象商品:
73385542

ワイド・スポット照明の使いやすさ、照度の高さ、軽さ、ヘルメット装着時ベルトが滑らない、usbで充電できるなど言うことなし! しかし前回は雨天時使用にて使用不可能になったので内部を乾燥させるためケースを開けてみたが防水のパッキンが無かったしばらく干してみたがだめだった、暗い中での工事に最適なので最初から会わせ目をコーキングして使います。

1人が参考にしています
株式会社ガンマプロジェクト 様 2018-11-23
用途:
一般作業
対象商品:
73385542

明るく、USB充電式なので今までより便利になりました

1人が参考にしています
株式会社日創テック 様 2018-06-20
用途:
暗い場所です。
対象商品:
73385542

電池も結構長持ちして、充電も携帯の充電器を流用出来て重宝しております。

有限会社エーアンドエスプランニング 様 2018-11-21
用途:
電気設備工事の際に使用
対象商品:
73385542

購入後充電してスイッチを入れたところサブ照明のスイッチは入ったが、メイン照明のスイッチが入らず、使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「LEDヘッドランプ USB充電式」をマイページのお気に入りへ追加しました。