印刷プレビュー
日本光具株式会社

日本製LED懐中電灯 マグネット充電式

KR912 日本製LED懐中電灯 マグネット充電式 日本光具株式会社 73385603
商品レビューを投稿する
注文コード
73385603
品番
KR912
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥15,900

 
お気に入りに追加
メイン/モードの2種類のスイッチをテール部に配置した独自特許設計。
直感的かつダイレクトな操作性で楽に片手操作が出来ます。
ライト本体の電源ポートとUSB充電ケーブルの充電プラグの双方に磁石を内蔵した独自特許設計。
対となる磁石の双極が引き合うことで簡単で確実な充電が出来ます。
等級のアルミ棒材から切削して作られたライト本体は高強度だけではなく、手にした時の質感、重量感も別格です。
充電システムをはじめ、電池を押さえるバネやコネクタにも純金(24K)コートを施し、電気的ロスを最小限に抑制しています。
電子部材の約9割を米国および日本背メーカー品を採用。充電池カートリッジにはサンヨー製セルを採用しています。
確実な品質の為に、日本国内で製品の最終組立・検査を実施しています。
製品一つ一つを個体番号で管理しています。
電源
充電式(専用リチウムイオンバッテリーカートリッジ)
付属品
防滴ケース、専用USB電源コード、ベルトポーチ、ストラップ
仕様
双極式マグネット充電システム搭載、デュアルスイッチシステム搭載
長さ(mm)
166
質量(g)
204
最大径(Φmm)
35
防塵防水性能
IP68
耐衝撃性
1m
明るさ(Lm)
HIGH:850、MID:1300、LOW:5、STOROBE:850
照射距離(m)
245
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGH:3.5、MID:10、LOW:180、STOROBE:7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。