TK-SMMC02 おうちで簡単「卓上燻製器」 サンコー(電子機器) 73407243 TK-SMMC02 おうちで簡単「卓上燻製器」 サンコー(電子機器) 73407243 TK-SMMC02 おうちで簡単「卓上燻製器」 サンコー(電子機器) 73407243 TK-SMMC02 おうちで簡単「卓上燻製器」 サンコー(電子機器) 73407243

おうちで簡単「卓上燻製器」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73407243 品番TK-SMMC02
参考基準価格(税別)¥3,982 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

本格的な燻製作りは無理だけど、燻製の香りを楽しみたい。
そんなあなたにオススメするのがこのおうちで簡単燻製「燻煙加香(くんえんかこう)」です。
作り方はとっても簡単。燻製の香りづけがしたい食材を袋に入れ、スモークチップを製品にセット。
火を付ければ煙が袋内に充満し、スモーキーないい香りを付けてくれます。
普通の燻製法ではできないサラダやお刺身、飲み物などの香りづけをすることができます。
煙が出るから家の中で燻製をするのは心配、といった場合でも、本製品は煙を出すのは1分弱。
あとは密閉できる袋の中で香りがつくのを待つだけです。お酒のおつまみにぴったりな燻製。
たまにはちょっと贅沢気分を味わってみてはどうでしょうか。
燻製の香りづけでおつまみもランクアップ!卓上で気軽に燻製を楽しめる燻製メーカー

付属品本体、燻製パイプ、先端キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書 質量(g)323 電源(V)DC3.0(単三形アルカリ乾電池2本)※別売 消費電力(W)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×90 直径×長さL(Φmm×mm)パイプ:12×350 連続使用時間約10時間 保証期間6カ月
注意
※別途ウッドチップ、着火用ライターをご用意下さい。
※火の取り扱いには十分にご注意下さい。
※煙報知器が反応する場合がございます。ご確認の上ご使用下さい。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※別途ウッドチップ、着火用ライターをご用意下さい。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする