印刷プレビュー
Tektronix(テクトロニクス)

デジタル・オシロスコープ

TBS1064 デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス) 73435337
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
73435337
品番
TBS1064
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥139,320
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥129,000

 
お気に入りに追加
60MHz・1GS/s・4ch
周波数帯域(MHz)
60
帯域制限
20MHz(2mV時は、20MHzに制限)
チャンネル数
4
付属品
受動プローブTPP0201(TBS1154型)または受動プローブTPP0101(TBS1154型以外)が1chにつき1本付属、インストレーション/セーフティ・マニュアル、ドキュメントCD(ユーザ・マニュアル)、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、オシロスコープの基礎が学べるコンテンツ、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、電源ケーブル、校正証明書(英文)
仕様
(垂直軸)停止波形の垂直軸方向の拡大/縮小が可能、(水平軸ズーム)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能、(リファレンス波形表示)2.5Kポイントのリファレンス波形×4、(USBフラッシュメモリがない場合の波形保存)2.5Kポイント×4
分解能
(垂直)8ビット
入力インピーダンス(Ω)
1M、20pF
インターフェース
全機種共通のUSBポート(ホスト・ポート×1、デバイス・ポート×1)を装備、前面パネルのUSBホスト・ポートはUSBフラッシュ・メモリ(最大64GB)をサポート、後部パネルのUSBデバイス・ポートは、PCおよびPictBridge互換のプリンタ接続をサポート、GPIBオプション(アダプタによる)
ディスプレイ
5.7QVGA
確度
(垂直)2mV〜5V/div、(時間軸)±50ppm
カップリング
(入力)AC、DC、GND
時間軸レンジ
5ns〜50s/div
最大入力電圧
300VrmsCATII、100kHzより高周波では20dB/decadeで低下し、3MHzでは13Vp-p
立ち上がり時間
6.0ns
ポジション
レンジ:±1.8V(2〜200mV/div)、±45V(200mVを超えて5V/divまで)
サンプルレート
(最高・全チャンネル同時)1.0GS/s
レコード長
2500ポイント(すべての時間軸設定において)
外部トリガ入力端子
あり
DCゲイン確度
±3%(5V/div〜10V/div)、±4%(5mV/divおよび2m/div)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。