NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 開放形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
32
外径D(Φmm)
65
注文コード
73480496
品番
62/32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
32
外径D(Φmm)
65
幅B(mm)
17
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方