甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73515027
品番
HC-PT100V4B15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
3回路同時計測が可能です
フェライトコア仕様の製作も可能です
単電源仕様の製作も可能です
用途
インバータ装置、電源装置、NC工作機
質量(g)
64
定格電流(A)
±100
出力電圧(V)
±4
消費電流(mA)
Within 20
電流範囲(A)
±300
保管温度範囲(℃)
-15~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~80
供給電圧(V)
±15(±5%)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73515027
HC-PT100V4B15
72886856
HC-PT100V4B15
電流センサ
甲神電機
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)