曜日別特売
HC-PT200V4B15 電流センサ 甲神電機 73515036

電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73515036品番HC-PT200V4B15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

3回路同時計測が可能です
フェライトコア仕様の製作も可能です
単電源仕様の製作も可能です

用途インバータ装置、電源装置、NC工作機質量(g)64定格電流(A)±200出力電圧(V)±4消費電流(mA)Within 20電流範囲(A)±600保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73515036HC-PT200V4B1572886865HC-PT200V4B15HC-PT200V4B15 電流センサ 甲神電機 72886865電流センサ甲神電機1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする