甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73515115
品番
HS-PHA20V4B15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
高精度・コンパクトサイズを実現しました
応答性・直線性および温度特性に優れています
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機
質量(g)
12
定格電流(A)
±20
出力電圧(V)
±4
消費電流(mA)
20+(Input current×N)/1270
電流範囲(A)
±50
保管温度範囲(℃)
-15~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~80
供給電圧(V)
±15(±5%)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73515115
HS-PHA20V4B15
72886951
HS-PHA20V4B15
電流センサ
甲神電機
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)