甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73515307
品番
HP-PP50V08PP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
デジタル調整(出力、オフセット、温度補正)により高精度
オフセットキャンセル回路内蔵
感度、オフセット電圧は、レシオメトリック/非レシオメトリック仕様に対応
広帯域、低損失
耐ノイズ特性に優れています
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン
質量(g)
5
定格電流(A)
±50
出力電圧(V)
-
消費電流(mA)
25以下(typ15)
絶縁抵抗(MΩ)
(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)DC500Vメガー500MΩ以上
電流範囲(A)
±125
保管温度範囲(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
供給電圧(V)
±5(±10%)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73515307
HP-PP50V08PP5
72887136
HP-PP50V08PP5
電流センサ
甲神電機
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)