甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73515316
品番
HP-PU010V15PP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ホールIC応用により小型で取付け面積が小さい
温度補償回路内蔵により温度特性に優れています
耐ノイズ特性に優れています
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
質量(g)
8
定格電流(A)
±10
出力電圧(V)
0±1.5×cc/5)±3.5%
消費電流(mA)
Within 15
電流範囲(A)
±14.6
保管温度範囲(℃)
-40~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
±5(±5%)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73515316
HP-PU010V15PP5
72887145
HP-PU010V15PP5
電流センサ
甲神電機
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)