曜日別特売
HP-PU050V15PP5 電流センサ 甲神電機 73515325

電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73515325品番HP-PU050V15PP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ホールIC応用により小型で取付け面積が小さい
温度補償回路内蔵により温度特性に優れています
耐ノイズ特性に優れています

用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)8定格電流(A)±50出力電圧(V)0±1.5×cc/5)±3.5%消費電流(mA)Within 15電流範囲(A)±73保管温度範囲(℃)-40~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±5(±5%)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73515325HP-PU050V15PP572887161HP-PU050V15PP5HP-PU050V15PP5 電流センサ 甲神電機 72887161電流センサ甲神電機1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする