原材料水溶性食物繊維、コンソメパウダー(小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)、オリゴ糖、ポークエキス調味料(りんごを含む)、香辛料、うきみ(野菜(にんじん、たまねぎ、はくさい)、じゃがいも(国産)、ベーコン(卵を含む))/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、リン酸塩(Na)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、くん液、発色剤(亜硝酸Na)
成分エネルギー25kcalたんぱく質0.9g、脂質0.1g、炭水化物6.8g、ー糖質3.2g、ー食物繊維3.6g、食塩相当量1.1g種類ポトフ内容量(g)100アレルギー(28品目中)小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン